Leírás:
A mini sarokcsiszolóhoz készült PRÉMIUM SCM gyorscserélő tárcsák alapvetően leegyszerűsítik a munkadarabok széles körének felületkezelését. A lemezek egyszerű kezelése és a leggyorsabb összeszerelés-je sokszor csökkenti a feldolgozási idő-t. Ennek eredményeként a lehető legrövidebb idő alatt a legjobb felületi eredmények érhetők el, és a teljes munkalépések mentésre kerülnek. Ezt nem utolsósorban az érdesség mélységének csökkentése, a kopás eltávolítása, a felületek simítása, valamint a hegesztések tisztítása és eltávolítása terén elért legmagasabb eltávolítási arányok biztosítják.
Jellemző:
- Halmazállapot: NEM SZŐTT gyorskioldó alátét
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfémek, acél, fa
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: SCM A Medium
- Méret (D x ESZKÖZ): 50 x R mm
- Átmérő: 50 mm
- Gabonaméret: 40.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A Shortest feldolgozási idő az egyszerű kezelhetőségnek és a összeszerelés-nek köszönhetően
- A sokoldalú alkalmazási terület 1-3 munkalépés megtakarítását teszi lehetővé
- A legjobb szerszámélettartam és nagyon jó raktárkészlet-eltávolítás
Felhasználás:
- Az érdesség mélységének csökkentésére, a felületek simítására, valamint a hegesztések tisztítására és eltávolítására az anyagok széles skáláján
- Ideális a nehezen elérhető területekhez
Ajánlás:
- ″EXTRA DURVA/EXTRA Medium″ szemcse a tisztításhoz, a rozsda eltávolításához, a sorjázáshoz és a könnyű eltávolításhoz
- ″DURVA″ szemcse tisztításhoz, rozsda eltávolításhoz, bevonat eltávolításhoz és ″végső bevonathoz″
- ″Medium″ szemcse az egyszerű tisztításhoz, sorjázáshoz és végső felülethez
- A gabona ″NAGYON FINOM″, mint egy utolsó lépés
Különlegességek:
- A legrövidebb feldolgozási idő és a munkalépések megtakarítása
- A legjobb szerszám élettartam
- Legmagasabb raktárkészlet-eltávolítás