Mérőóra, lapos Hátlap, ISO változat 3,5 mm, 0,005 mm, 0,005 mm

Cikkszám: 1124AB
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
Cikkszám 1124AB
EAN / GTIN 4946368841380
Gyártó száma 1124AB
L-szám L40010 14165

Leírás

Leírás:

Kompakt kivitel, 1 és 3,5 mm-es mérési tartomány kis átmérővel - metrikus. Ez egy ø 40 mm-es külső gyűrűvel rendelkező kompakt mérőműszer, amely a következő előnyöket nyújtja Önnek: Ideális olyan alkalmazásokban való használatra, ahol a hely korlátozott.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg:
Mérési tartomány: 3,5 mm
Beosztás: 0,005
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz