1/4″-os Hi-Lok dugókulcs hosszabbító L.152mm

Cikkszám: 11240013
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11240013
EAN / GTIN 4018754012527
Gyártó száma 11240013
L-szám L60010 4612

Leírás

Leírás:

  • Reteszelő rendszerrel, például 415SGH N. sz. racsnival

Jellemző:

  • d: 13 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/4″
  • Gr.: 6
  • Hossz [mm]: 152 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
  • Súly: 66 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz