Húzóhorog 300 mm

Cikkszám: 1123947
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1123947
EAN / GTIN 4036976113020
Gyártó száma 1123947
L-szám L60160 5425

Leírás

Leírás:

1 kampó, beleértve a kapcsokat is, bevált csavaros csatlakozással, különböző hosszúságban

Jellemző:

  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 30 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 18 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 300 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz