Kisméretű csigafúró készlet HSS-E-PM N 0,30 mm

Cikkszám: 112305 0,30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC -0,004 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 1899 A
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / -0,004
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 0,3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány DIN 1899 A
Típus N
Tűrés névleges ⌀ 0 / -0,004
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár, h8
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 5
Forgácshorony hossza Lc 2,2 mm
Teljes hossz L 25 mm
Szár ⌀ Ds 1 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,011 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112305 0,30
EAN / GTIN 4067263732952
Gyártó száma 112305 0,30

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Speciális fúrók megerősített szárral, nagy körfutási pontossággal és precíz csúcsköszörüléssel.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz