Kisméretű csigafúró készlet HSS-E-PM N 0,15 mm

Cikkszám: 112305 0,15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC -0,004 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: DIN 1899 A
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / -0,004
  • Csúcsszög: 118

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ D 0,15 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HSS E PM
    Szabvány DIN 1899 A
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ 0 / -0,004
    Csúcsszög 118 fok
    Szár Hengeres szár, h8
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés nem
    Fúrók száma 10
    Forgácshorony hossza Lc 1 mm
    Teljes hossz L 25 mm
    Szár ⌀ Ds 1 mm
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,006 mm/ford.
    Színes gyűrű nincs
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 112305 0,15
    EAN / GTIN 4067263732693
    Gyártó száma 112305 0,15

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    70
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Acél < 500 N/mm²
    P
    40
    Acél < 750 N/mm²
    P
    30
    Acél < 900 N/mm²
    P
    25
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olaj
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Speciális fúrók megerősített szárral, nagy körfutási pontossággal és precíz csúcsköszörüléssel.

    Ajánlás:

    Maximális fúrásmélység:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz