Fíber tárcsa QUICK-CHANGE 50xS A36-P01 PE Y PREMIUM acél/nemvas fém/fa

Cikkszám: 112254
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 112254
    EAN / GTIN 9003171122541
    Gyártó száma 112254

    Leírás

    Leírás:

    A mini sarokcsiszolóhoz készült PRÉMIUM A-P01 PE Y gyorsváltó fíber tárcsa segítségével az általános csiszolási feladatok pillanatok alatt elvégezhetők A nehezen elérhető helyeken. Az olyan anyagok, mint az acél, a színesfémek, a műanyag és a fa nem jelentenek kihívást ennek az univerzálisan alkalmazható fíber tárcsa-nek, így ez a sokoldalú szerszámos láda. Robusztus felépítésüknek köszönhetően ezek a szerszámok rendkívül stabilak és tartósak. Használja ki az egyszerű, szerelő szerszám-mentes lemezeink előnyeit gyorsan változó kivitelben.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
    • Anyagalkalmasság: Acél, fa, műanyag / PVC, színesfémek
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: A-P01 PE Y A36
    • Méret (D x ESZKÖZ): 50 x S mm
    • Átmérő: 50 mm
    • Gabonaméret: 36.
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • Maximális termelékenység az egyszerű kezelésnek köszönhetően
    • Erős, kétrétegű poliészter hátlap a jó életért
    • Kérésre finomszemcsés tartományban is kapható (> 120)

    Felhasználás:

    • Általános csiszolási feladatokhoz sokféle anyagon, például acélon, színesfémen, műanyagon és fán
    • Két különböző tartó fedi le a legfontosabb szerelési rendszereket.

    Ajánlás:

    • 36/50/60-es szemcseméret a maximális eltávolításhoz
    • 80/120 szemcseméret a befejezéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz