{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Megfúró |
Cikkszám | 112107 6-12 | |
EAN / GTIN | 4067263117735 | |
Gyártó száma | 112107 6-12 |