{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szártűrés | h6 | |
Névleges ⌀ DC | 10 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | DIN 1835 B, h6-tal | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 25 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Megfúró |
Cikkszám | 112103 10 | |
EAN / GTIN | 4045197959430 | |
Gyártó száma | 112103 10 |