Univerzális csukló

Cikkszám: 1121
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
Termék fajtája Kardáncsukló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1121
EAN / GTIN 4000896003273
Gyártó száma 1121
L-szám L60140 875

Leírás

Leírás:

  • Csuklóval - nehezen hozzáférhető helyeken és az interferencia széleinek megkerülésére
  • Hajtás a csap reteszeléséhez rögzítőcsavarral, kimenet csapszeggel való rögzítéssel
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 25 mm (1 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 25 mm (1 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 144 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,2 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz