Menetes adapterkészlet 1 és 2 furatos alkalmazásokhoz, M14 x 1,5

Cikkszám: 1120751
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája menetadapter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1120751
    EAN / GTIN 4036976106572
    Gyártó száma 1120751

    Leírás

    Leírás:

    A menetes adapterek lehetővé teszik pl. az 1 vagy 2 menetes lyukkal rendelkező menetes fedelek eltávolítását
    1.81/10 sz.: 1.38/0, 1.38/1 sz. eltávolító eszközhöz
    1.81/20 sz.: 1.38/2 sz. eltávolító eszközhöz

    Jellemző:

    • Csatlakozó menet: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz