Húzóhorog 500 mm

Cikkszám: 1120573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzó kar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1120573
    EAN / GTIN 4036976113112
    Gyártó száma 1120573
    L-szám L60160 6234

    Leírás

    Leírás:

    1 kampó, beleértve a kapcsokat is, bevált csavaros csatlakozással, különböző hosszúságban

    Jellemző:

    • Kampótalp szélessége a használható felületen c1 [inch]: 36 ″
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 500 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz