Húzóhorog 200 mm

Cikkszám: 1120549
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Lehúzó kar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1120549
    EAN / GTIN 4036976112986
    Gyártó száma 1120549
    L-szám L60160 5340

    Leírás

    Leírás:

    1 kampó, beleértve a kapcsokat is, bevált csavaros csatlakozással, különböző hosszúságban

    Jellemző:

    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
    • Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz