Húzóhorog 150 mm

Cikkszám: 1120530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lehúzó kar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1120530
EAN / GTIN 4036976112993
Gyártó száma 1120530
L-szám L60160 6035

Leírás

Leírás:

1 kampó, beleértve a kapcsokat is, bevált csavaros csatlakozással, különböző hosszúságban

Jellemző:

  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 30 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 18 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 150 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz