Külső mikrométer edzett hegyekkel , 50-75 mm, 30°-os hegyecske

Cikkszám: 112-203
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 112-203
    EAN / GTIN 4946368009452
    Gyártó száma 112-203
    L-szám L40010 8285

    Leírás

    Leírás:

    Ezek a Beállító etalon a következő előnyöket kínálják Önnek: Az ülék és az orsó vége két szögben (15 és 30°) és kis sugarakkal, mint érintkezési pontok A hornyok, vállak stb. méréséhez.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 50 - 75
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
    Mérési erő: 3-8
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz