Külső mikrométer edzett hegyekkel , 0-1″, 15°-os hegyecske

Cikkszám: 112-177
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112-177
EAN / GTIN 4946368009353
Gyártó száma 112-177
L-szám L40010 13312

Leírás

Leírás:

Ezek a Beállító etalon a következő előnyöket kínálják Önnek: Az ülék és az orsó vége két szögben (15 és 30°) és kis sugarakkal, mint érintkezési pontok A hornyok, vállak stb. méréséhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1″.
Pontosság: ±0,00015″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,5E-4″.
Skála: és -hüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Mérési erő: 3-8
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz