Szerszámtartó

Cikkszám: 112/11
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
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112/11
EAN / GTIN 4000896104239
Gyártó száma 112/11
L-szám L60140 2194

Leírás

Leírás:

  • Szerszámtartó készlet
  • Assistent 167-3S ∙ 167T műhelykocsikhoz (167T26-al együtt) ∙ 167XXL ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179T ∙ 179-10 ∙ 179AXXL ∙ 179BIG-1 ∙ 179N ∙ 179NT ∙ 179N X ∙ 179N XL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179TXXL ∙ ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ ÉS Assistent 180 177W ∙ 180K 179W ∙ 4 179NW MUNKAPAD
Tartalom: 112-230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
  • Perforált falakra szerelhető, négyszögletes lyukakkal
  • Nettó tömeg (kg): 0,22 kg.
  • Eszközök száma: 11

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz