MARTOR BLADE BIG SPECIAL BLADE 112 , 5 átlátszó csomagolásban

Cikkszám: 112.62
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112.62
EAN / GTIN 4002632919626
Gyártó száma 112.62
L-szám ZSL020 1

Leírás

Leírás:

A NAGY SPECIÁLIS PENGE NEM. A 112 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A penge 135,5 mm hosszú, 19,1 mm széles és 0,80 mm vastag.

A NAGY SPECIÁLIS PENGE NEM. a 112 5 darabos átlátszó csomagolásban van, a 112,62 rendelési szám alatt. elérhető.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 2-szeres

    penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú sorjázó penge, speciális alakú
  • lyukasztás pengék száma: 2 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz