Tető létra antracit szürke 7 lépcsőfok

Cikkszám: 11197
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
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
Lépcsőfokok száma 7
Anyag Alumínium bevonatú
Termék fajtája Tetőlétra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 11197
Másolás
EAN / GTIN 4031405111974
Másolás
Gyártó száma 011197
Másolás
L-szám L90110 907
Másolás
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas minden szokásos tetőfedéshez és 22,5°-tól 60°-ig terjedő hajlásszögekhez.
  • Stabil alumínium profilból készült oszlopok
  • Több rögzített lépcsőfok erős bordázattal a biztonságos állás érdekében
  • Nagy távolság a tetőfedés és a léc között a tetőfedés sérülése elleni védelem érdekében
  • Beépített csatlakozófülek tetszőleges számú létraszakasz egyszerű rögzítéséhez
  • Háromféle hosszúságban kapható (1,96 / 2,80 / 4,20 m)
  • Természetes alumínium és négy színben (téglavörös, vörösesbarna, barna RAL 8028, antracitszürke RAL 7016) kapható.
  • Létra szélessége: 330 mm
  • Maximális terhelés: 150 kg

Jellemző:

  • Külső szélesség: 330 mm
  • Szín: Antracit szürke porszórt bevonattal
  • Oszlop magassága: 90 mm
  • Vezeték hossza: 1960 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium bevonattal
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 7 fok
  • Lépés végrehajtása: Csírák

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz