Kocsi méretei: 800x600mm a 11180/11181 szállítási dobozok számára.

Cikkszám: 11187
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11187
EAN / GTIN 4031405111875
Gyártó száma 011187
L-szám L90110 659

Leírás

Leírás:

  • Robusztus alumínium profilokból készült
  • A szállítódobozok könnyű és kényelmes mozgatásához
  • Két Ø 125 mm-es rögzített görgőnek és két Ø 125 mm-es, fékkel ellátott lengőkeréknek köszönhetően könnyen és zökkenőmentesen mozgatható.
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • Szétszerelve szállítják, összeszerelési útmutatót mellékelve

Jellemző:

  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Görgő átmérője: 125 mm
  • Szerep típus: 2 beálló görgő/2 fix görgő

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz