Dolly méretei: 900x500mm a 11139-es szállítódobozhoz

Cikkszám: 11186
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tekercs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11186
    EAN / GTIN 4031405111868
    Gyártó száma 011186
    L-szám L90110 1016

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus alumínium profilokból készült
    • A szállítódobozok könnyű és kényelmes mozgatásához
    • Két Ø 125 mm-es rögzített görgőnek és két Ø 125 mm-es, fékkel ellátott lengőkeréknek köszönhetően könnyen és zökkenőmentesen mozgatható.
    • Maximális terhelés: 150 kg
    • Szétszerelve szállítják, összeszerelési útmutatót mellékelve

    Jellemző:

    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Görgő átmérője: 125 mm
    • Szerep típus: 2 beálló görgő/2 fix görgő

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz