Rakodható ládák

Cikkszám: 11181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Nagyméretű szállítóható és rakásolható ládák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11181
    EAN / GTIN 4031405111813
    Gyártó száma 011181
    L-szám L90110 658

    Leírás

    Leírás:

    • Alumínium szállítódoboz
    • Univerzálisan alkalmazható pl. szerszámok és mérőműszerek, sportkellékek, hobbyeszközök, fényképészeti vagy kempingfelszerelések szállítására és tárolására.
    • Robusztus és stabil a körbefutó gyöngyözésnek és a többszörösen szegecselt zsanéroknak köszönhetően.
    • Körkörös tömítés az élprofilban a por és a nedvesség elleni védelem érdekében
    • Rozsdamentes acélból készült összecsukható reteszek lakat vagy hengerzár számára kialakított eszközzel
    • Biztonságos egymásra helyezés az ütésálló műanyag sarkoknak köszönhetően
    • Kényelmes szállítás az ergonomikus fogantyúknak és az opcionálisan rendelhető állványos kocsinak köszönhetően.
    • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

    Jellemző:

    • Szélesség: 590
    • Magasság: 635
    • Belső szélesség: 550 mm
    • Belső magasság: 590 mm
    • Belső hossz: 750 mm
    • Hossz: 790
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
    • Űrtartalom: 240 l

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz