1/4″ Bit tartó hatszögletű meghajtó 1/4″ L.25mm

Cikkszám: 11180010
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
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11180010
    EAN / GTIN 4018754103843
    Gyártó száma 11180010
    L-szám L60010 128

    Leírás

    Leírás:

    • Belső hatszög 1/4″
    • DIN 3126 D forma 6,3/ISO 1173 D forma 6,3
    • Imbuszkulcs gyűrűnyomás rugóval
    • A bitek könnyen csatlakoztathatók, biztonságosan a helyükre pattanhatnak, és könnyen kihúzhatók
    • HPQ® nagyteljesítményű acél

    Jellemző:

    • d: 11,6 mm
    • Hajtás négyszögletes belseje (mm): C 6,3 mm
    • Hossz [mm]: 25 mm
    • Kimeneti hatszög belseje (mm): D 6,3 mm
    • Kimeneti hatszög belseje (hüvelyk): 1/4″
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
    • Súly: 14 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz