Állványrács antracitszürke

Cikkszám: 11178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11178
    EAN / GTIN 4031405111783
    Gyártó száma 011178

    Leírás

    Leírás:

    • Alapterület: 800 x 250 mm
    • Teljes talppal
    • Az egyszerű önszereléshez
    • Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (BauPVO) és a DIN EN 517 szerint gyártva.

    Jellemző:

    • Szín: Antracit szürke porszórt bevonattal
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Acél bevonattal
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Lépés/fok mélysége: 250 mm
    • Fellépő szélessége: 800 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz