Állványrács horganyzott acél

Cikkszám: 11175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11175
EAN / GTIN 4031405111752
Gyártó száma 011175
L-szám L90110 929

Leírás

Leírás:

  • Alapterület: 800 x 250 mm
  • Teljes talppal
  • Az egyszerű önszereléshez
  • Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet (BauPVO) és a DIN EN 517 szerint gyártva.

Jellemző:

  • Szín: Horganyzott acél
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Lépés/fok mélysége: 250 mm
  • Fellépő szélessége: 800 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz