Hosszabbító

Cikkszám: 1117-16
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1117-16
EAN / GTIN 4000896003242
Gyártó száma 1117-16
L-szám L60140 523

Leírás

Leírás:

  • Hajtás a csap reteszeléséhez rögzítőcsavarral, kimenet csapszeggel való rögzítéssel
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 25 mm (1 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 25 mm (1 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 400 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,9 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz