Leírás:
A mini sarokcsiszolóhoz készült PRÉMIUM A-P01 PE Y gyorsváltó fíber tárcsa segítségével az általános csiszolási feladatok pillanatok alatt elvégezhetők A nehezen elérhető helyeken. Az olyan anyagok, mint az acél, a színesfémek, a műanyag és a fa nem jelentenek kihívást ennek az univerzálisan alkalmazható fíber tárcsa-nek, így ez a sokoldalú szerszámos láda. Robusztus felépítésüknek köszönhetően ezek a szerszámok rendkívül stabilak és tartósak. Használja ki az egyszerű, szerelő szerszám-mentes lemezeink előnyeit gyorsan változó kivitelben.
Jellemző:
- Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
- Anyagalkalmasság: Acél, fa, műanyag / PVC, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A-P01 PE Y A36
- Méret (D x ESZKÖZ): 75 x R mm
- Átmérő: 75 mm
- Gabonaméret: 36.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Maximális termelékenység az egyszerű kezelésnek köszönhetően
- Erős, kétrétegű poliészter hátlap a jó életért
- Kérésre finomszemcsés tartományban is kapható (> 120)
Felhasználás:
- Általános csiszolási feladatokhoz sokféle anyagon, például acélon, színesfémen, műanyagon és fán
- Két különböző tartó fedi le a legfontosabb szerelési rendszereket.
Ajánlás:
- 36/50/60-es szemcseméret a maximális eltávolításhoz
- 80/120 szemcseméret a befejezéshez