Cserekészlet, váltókar

Cikkszám: 1116/6
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1116/6
EAN / GTIN 4000896003228
Gyártó száma 1116/6
L-szám L60140 2244

Leírás

Leírás:

  • Pótalkatrész-készlet váltókar , amely a következőkből áll:
    Váltókar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó
    a cserélhető racsnis HAZET 1116
    nyomatékkulcshoz HAZET 6150-1CT ∙ 6160-1CT ∙ 6170-1CT ∙ 7250-2 STAC ∙ 7250-5 STAC
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.
  • Kézi működtetéshez

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz