Fíber tárcsa QUICK-CHANGE 50xR A120-P01 C X PREMIUM acél/nemvas fém/fa

Cikkszám: 111585
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111585
EAN / GTIN 9003171115857
Gyártó száma 111585
L-szám L50140 2269

Leírás

Leírás:

A mini sarokcsiszolóhoz készült PRÉMIUM A-P01 PE Y gyorsváltó fíber tárcsa segítségével az általános csiszolási feladatok pillanatok alatt elvégezhetők A nehezen elérhető helyeken. Az olyan anyagok, mint az acél, a színesfémek, a műanyag és a fa nem jelentenek kihívást ennek az univerzálisan alkalmazható fíber tárcsa-nek, így ez a sokoldalú szerszámos láda. Robusztus felépítésüknek köszönhetően ezek a szerszámok rendkívül stabilak és tartósak. Használja ki az egyszerű, szerelő szerszám-mentes lemezeink előnyeit gyorsan változó kivitelben.

Jellemző:

  • Halmazállapot: ANYAG gyorskioldó tárcsa
  • Anyagalkalmasság: Acél, fa, műanyag / PVC, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A-P01 C X A120
  • Méret (D x ESZKÖZ): 50 x R mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Gabonaméret: 120.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Maximális termelékenység az egyszerű kezelésnek köszönhetően
  • Erős, kétrétegű poliészter hátlap a jó életért
  • Kérésre finomszemcsés tartományban is kapható (> 120)

Felhasználás:

  • Általános csiszolási feladatokhoz sokféle anyagon, például acélon, színesfémen, műanyagon és fán
  • Két különböző tartó fedi le a legfontosabb szerelési rendszereket.

Ajánlás:

  • 36/50/60-es szemcseméret a maximális eltávolításhoz
  • 80/120 szemcseméret a befejezéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz