Csúszófej

Cikkszám: 1115-1
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1115-1
EAN / GTIN 4000896003167
Gyártó száma 1115-1
L-szám L60140 1782

Leírás

Leírás:

  • HAZET 1114 forgó rúdhoz
  • PIN-zárral
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3122
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 25 mm (1 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 80 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,63 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz