{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | R | |
Tűrés névleges ⌀ | k12 | |
Süllyesztési szög rádiusszal | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h7-cel | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | |
Munkadarab ⌀ | 100 – 150 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szártűrés | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 111455 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197854001 | |
Gyártó száma | 111455 6,3 |