Központfúró HSS-E R, felülettel 1,6 mm

Cikkszám: 111450 1,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC k12 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 333
  • Típus: R
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Süllyesztési szög rádiusszal: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 333
Típus R
Tűrés névleges ⌀ k12
Süllyesztési szög rádiusszal 60 fok
Vágásirány jobbos
Szár Hengeres szár, h7
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Névleges ⌀ DC 1,6 mm
Munkadarab ⌀ 10 − 15 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szártűrés h7
s − 0,1 3,25 mm
Teljes hossz L 35,5 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,02 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111450 1,6
EAN / GTIN 4045197000705
Gyártó száma 111450 1,6

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tömör anyagból kiköszörült és hátraköszörült, csavarthornyú.
Form R rádiuszos központfúró jellemzői: Lásd 111350 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz