Rakodható szállító ládák

Cikkszám: 11137
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Nagyméretű szállítóható és rakásolható ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11137
EAN / GTIN 4031405111370
Gyártó száma 011137
L-szám L90110 543

Leírás

Leírás:

  • Alumínium szállítódoboz
  • Univerzálisan alkalmazható pl. szerszámok és mérőműszerek, sportkellékek, hobbyeszközök, fényképészeti vagy kempingfelszerelések szállítására és tárolására.
  • Robusztus és stabil a körbefutó gyöngyözésnek és a többszörösen szegecselt zsanéroknak köszönhetően.
  • Körkörös tömítés az élprofilban a por és a nedvesség elleni védelem érdekében
  • Rozsdamentes acélból készült összecsukható reteszek lakat vagy hengerzár számára kialakított eszközzel
  • Biztonságos egymásra helyezés az ütésálló műanyag sarkoknak köszönhetően
  • Kényelmes szállítás az ergonomikus fogantyúknak és az opcionálisan rendelhető állványos kocsinak köszönhetően.
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik

Jellemző:

  • Szélesség: 395 mm
  • Magasság: 427 mm
  • Belső szélesség: 350 mm
  • Belső magasság: 380 mm
  • Belső hossz: 560 mm
  • Hossz: 590 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Űrtartalom: 76 l

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz