1/4″ Mini bit finom fogazású racsni RSW.4.5° L.90mm

Cikkszám: 11133030
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11133030
EAN / GTIN 4018754291373
Gyártó száma 11133030
L-szám L60010 6538

Leírás

Leírás:

  • 90 mm-es rövid kialakítás
  • irányváltós
  • 80 fog
  • Acél fogantyúval
  • Belső hatszög 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 D FORMA 6,3
  • 1/4″-es bitű csavarhúzó betétekhez
  • Imbuszkulcs gyűrűnyomás rugóval
  • A bitek könnyen csatlakoztathatók, biztonságosan a helyükre pattanhatnak, és könnyen kihúzhatók
  • Szűk helyeken történő munkavégzéshez, mindössze 4,5°-os munkaszöggel
  • FOD-preventív, csavarmentes kialakítással

Jellemző:

  • a: 11 mm
  • Hajtás hatszög belseje (hüvelyk): 1/4″
  • Hossz [mm]: 90 mm
  • Fogak száma: 80
  • Súly: 70 g
  • Szélesség mm (b): 22,5 mm
  • Munkaszög: 4.5 °

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz