{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 332/2 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / -0,05 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 17,5 mm | |
⌀ D1 1. lépcső letöréssel ±0,05 | 21 mm | |
⌀ D2 2. Lépcső | 31,5 mm | |
Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 38 mm | |
Lépcső magassága L2 2. Lépcső | 48,3 mm | |
Munkadarab ⌀ | 290 − 320 mm | |
Szár ⌀ Ds | 31,5 mm | |
s − 0,1 | 29,35 mm | |
Teljes hossz L | 145 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,3 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Központfúrás |
Cikkszám | 111313 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406102012 | |
Gyártó száma | 111313 M20 |