Tetőhorgok tetőcseréphez és egymásba illeszkedő cserepekhez Horganyzott acél

Cikkszám: 11118
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11118
EAN / GTIN 4031405111189
Gyártó száma 011118

Leírás

Leírás:

  • Vágott szögekkel együtt szállítjuk
  • A színes horgok tűzihorganyzott és porszórt bevonatúak.
  • A szarufákra középen kell felszerelni.
  • Az első létrához legalább két kampó szükséges, és minden további létrához legalább egy kampó.
  • Megfelel az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendeletnek (BauPVO) és a DIN EN 517 szabványnak.
  • A 22,5° és 75° közötti hajlásszögű tetőkön a DIN EN 517 szabvány szerinti biztonsági tetőhorgokat kell felszerelni. Ezeket a tetőfelületen a következőképpen kell elosztani:
  • Felső sor< 1,0 m a gerinc alatt
  • A köztes sorok egyenként< 5,0 m-re vannak a fenti soroktól.
  • Alsó sor< 1,5 m az eresz fölött, minden esetben a tetőhajlásszögben mérve.
  • A sorban elhelyezett biztonsági kampók közötti vízszintes távolság nem haladhatja meg a 2,0 m-t. 3,0 m feletti ereszmagasság esetén alkalmazandó

Jellemző:

  • Szín: Horganyzott acél
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz