Tető létra barna 7 lépcsőfok

Cikkszám: 11116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tetőlétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 11116
    EAN / GTIN 4031405111165
    Gyártó száma 011116

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas minden szokásos tetőfedéshez és 22,5°-tól 60°-ig terjedő hajlásszögekhez.
    • Stabil alumínium profilból készült oszlopok
    • Több rögzített lépcsőfok erős bordázattal a biztonságos állás érdekében
    • Nagy távolság a tetőfedés és a léc között a tetőfedés sérülése elleni védelem érdekében
    • Beépített csatlakozófülek tetszőleges számú létraszakasz egyszerű rögzítéséhez
    • Háromféle hosszúságban kapható (1,96 / 2,80 / 4,20 m)
    • Természetes alumínium és négy színben (téglavörös, vörösesbarna, barna RAL 8028, antracitszürke RAL 7016) kapható.
    • Létra szélessége: 330 mm
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Külső szélesség: 330 mm
    • Szín: Barna por bevonattal
    • Oszlop magassága: 90 mm
    • Vezeték hossza: 1960 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium bevonattal
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Lépés/fok távolság: 280 mm
    • Lépések/fokok száma: 7 fok
    • Lépés végrehajtása: Csírák

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz