GARANT Központfúró HSS A 0,5 mm

Cikkszám: 111005 0,5
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC k12 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 333
  • Típus: A
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Süllyesztési szög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 333
Típus A
Tűrés névleges ⌀ k12
Süllyesztési szög 60 fok
Vágásirány jobbos
Szár Hengeres szár, h7
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Névleges ⌀ DC 0,5 mm
Munkadarab ⌀ < 4 mm
Szár ⌀ Ds 3,15 mm
Szártűrés h7
Teljes hossz L 25 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,01 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111005 0,5
EAN / GTIN 4067263117087
Gyártó száma 111005 0,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve, csavarthornyú.
Egyoldalú kivitelű.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz