Külső mikrométer kis mérőfelületekkel, 0-25 mm, 2 mm mérőfelület

Cikkszám: 111-215
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 111-215
    EAN / GTIN 4946368009179
    Gyártó száma 111-215
    L-szám L40010 1656

    Leírás

    Leírás:

    A horonymikrométer leegyszerűsíti a hornyok és alakos alkatrészek mérését. A következő előnyöket kínálja Önnek: Eltolt mérőfelületekkel Vájatok, mélyedések, díszlécek stb. mérésére.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
    Mérőerő: 5-10
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz