Külső mikrométer kis mérőfelülettel, 150-175 mm, 3 mm mérőfelület

Cikkszám: 111-121
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111-121
EAN / GTIN 4946368008875
Gyártó száma 111-121
L-szám L40010 8453

Leírás

Leírás:

A horonymikrométer leegyszerűsíti a hornyok és alakos alkatrészek mérését. A következő előnyöket kínálja Önnek: Eltolt mérőfelületekkel Vájatok, mélyedések, díszlécek stb. mérésére.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 150 - 175
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz