Szerszámtartó

Cikkszám: 111-03R
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 111-03R
EAN / GTIN 4000896002849
Gyártó száma 111-03R
L-szám L60140 2134
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Például használjon 630-6 x 7 - -20 x 22 tartókat
    az 111-03L-vel együtt.
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,04 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz