Feszítő heveder

Cikkszám: 11057
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartóheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11057
EAN / GTIN 4017976010472
Gyártó száma 11057
L-szám L90080 789

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

A szállítandó áruk rögzítésére. Hossza 5 m, szélessége 25 mm.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 5000
Teljes szélesség (mm): 25
Szín: piros

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz