Szerszámos kocsi

Cikkszám: 11052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11052
EAN / GTIN 4017976210506
Gyártó száma 11052
L-szám L90080 1159

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Nehéz berendezések szállítására sík terepen és különösen lépcsőkön. Hegesztett acélcsőszerkezet, porszórtan kék RAL 5007. Széles gumipárna, csúszásgátló bevonat a vödrön. Tömör gumiból készült, fékkel ellátott támasztókerék. A kormány magassága állítható és 180°-kal elforgatható. Ez lehetővé teszi a fogantyú pozíciójának optimális beállítását bármely szállítási helyzethez. Feszítő heveder a rakomány rögzítéséhez. Lépcsőcsillagok 3 tömör gumikerékkel, mindegyik kékesszürke, ″jelöletlen″ 160 x 40 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
Merítőkanál szélessége (mm): 550
Merülési mélység (mm): 190
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 160 x 40