Kivitel:
szerelt
Leírás:
Nehéz berendezések szállítására sík terepen és különösen lépcsőkön. Hegesztett acélcsőszerkezet, porszórtan kék RAL 5007. Széles gumipárna, csúszásgátló bevonat a vödrön. Tömör gumiból készült, fékkel ellátott támasztókerék. A kormány magassága állítható és 180°-kal elforgatható. Ez lehetővé teszi a fogantyú pozíciójának optimális beállítását bármely szállítási helyzethez. Feszítő heveder a rakomány rögzítéséhez. Nagyméretű, 300 x 100 mm-es pneumatikus kerekek, keréks csapágyazású keréktárcsák.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 400
Merítőkanál szélessége (mm): 550
Merülési mélység (mm): 190
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 1300
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 300 x 100