Fogantyú 1/4″ dugókulcs L.150mm

Cikkszám: 11050011
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11050011
EAN / GTIN 4018754157228
Gyártó száma 11050011
L-szám L60010 2607

Leírás

Leírás:

  • 1/4″ belső négyszöggel a fogantyú végén
  • DIN 3122/ISO 3315

Jellemző:

  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/4″
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 105 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz