Gépi dugókulcs ∙ 6 pontos

Cikkszám: 1104S-32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1104S-32
EAN / GTIN 4000896002665
Gyártó száma 1104S-32
L-szám L60140 3308

Leírás

Leírás:

  • Például a haszongépjárművek alacsonyan fekvő kerékcsavarjai /anyái
  • Extra hosszú kialakítás
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 25 mm (1 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 32 mm
  • Méretek / hosszúság: 270 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 48,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 54 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,36 kg.
  • A gép működtetéséhez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz