Kézikocsi

Cikkszám: 11040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája lépcsőjáró molnárkocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11040
EAN / GTIN 4017976010526
Gyártó száma 11040
L-szám L90070 236

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcsőszerkezet, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Sütők, hűtőszekrények, mosógépek stb. szállítására. Széles gumipárna, csúszásgátló bevonat a vödrön. 260 x 85 mm-es pneumatikus kerekek, keréks csapágyazású keréktárcsák.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 350
A vödör szélessége (mm): 450
Vödör mélysége (mm): 150
Teljes szélesség (mm): 650
Teljes magasság (mm): 1150
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz