Üvegtisztító létra nivello® keresztrúddal ellátott lépcsőfokokkal, 4 szakaszból álló szett

Cikkszám: 11023
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Üvegtisztító létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11023
EAN / GTIN 4031405110236
Gyártó száma 011023

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumból készült üvegtisztító létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Biztonságos push-on csatlakozás kiegészítő kampós reteszeléssel
  • Felső létra görgőkkel és kopásálló gumi érintkezési felülettel ékkivágással
  • Alsó létra nivello® traverzzel az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (mellékelt, laza)
  • Maximális terhelés: 120 kg
  • Egyedi alkatrészként vagy teljes készletként kapható

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 8000 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 7490 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 120 kg
  • Max. Állásmagasság: 5865 mm
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Felső külső szélesség: 128 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 900 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Alsó külső szélesség: 900 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz