Üvegtisztító létra szett nivello® traverz 3 szekcióval

Cikkszám: 11018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Anyag Alumínium
Termék fajtája Üvegtisztító létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 11018
EAN / GTIN 4031405110182
Gyártó száma 011018

Leírás

Leírás:

  • Alumíniumból készült üvegtisztító létra
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsős/csapos csatlakozás
  • Biztonságos push-on csatlakozás kiegészítő kampós reteszeléssel
  • Felső létra görgőkkel és kopásálló gumi érintkezési felülettel ékkivágással
  • Alsó létra nivello® traverzzel az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (mellékelt, laza)
  • Maximális terhelés: 120 kg
  • Egyedi alkatrészként vagy teljes készletként kapható

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 6400 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 73 mm
  • Vezeték hossza: 6090 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 120 kg
  • Max. Állásmagasság: 6093 mm
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Döntés: 70 °
  • Felső külső szélesség: 128 mm
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Keresztsín szélessége: 900 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Alsó külső szélesség: 900 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz