1/4″-os gyorskioldó dugókulcs hosszabbító L.330mm

Cikkszám: 11011513
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
    Cikkszám 11011513
    EAN / GTIN 4018754325344
    Gyártó száma 11011513
    L-szám L60010 7590

    Leírás

    Leírás:

    • Süllyesztett gyorsváltó QR gombbal
    • DIN 3123 / ISO 3316
    • Golyós zárral
    • Króm ötvözet acél, krómozott.

    Jellemző:

    • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
    • d: 11,6 mm
    • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/4″
    • Gr.: 13
    • Hossz [mm]: 330 mm
    • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/4″
    • Súly: 140 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz